text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Zastřihávač plotu HS 8745


Objednací číslo 3N513061
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 560
Maximální tloušťka větví (mm) 20
Vzdálenost nožů (mm) 34
Počet řezů při volnoběhu (1/min) 3100
Využitelná délka nože (mm) 450
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 560
Maximální tloušťka větví (mm) 20
Vzdálenost nožů (mm) 34
Počet řezů při volnoběhu (1/min) 3100
Využitelná délka nože (mm) 450
Značka Metabo
Type HS 8745

Čísla materiálu

Objednací číslo 3N513061
EAN 4007430180759
UBB 500658557987
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 608745000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.