text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Zastřihávač plotu HS 55


Objednací číslo 0D255177
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 450
Maximální tloušťka větví (mm) 18
Vzdálenost nožů (mm) 28
Počet řezů při volnoběhu (1/min) 3100
Využitelná délka nože (mm) 550
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 450
Maximální tloušťka větví (mm) 18
Vzdálenost nožů (mm) 28
Počet řezů při volnoběhu (1/min) 3100
Využitelná délka nože (mm) 550
Značka Metabo
Type HS 55

Čísla materiálu

Objednací číslo 0D255177
EAN 4007430150394
UBB 500658559397
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 620017000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.