text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Vrták BE 75-16


Objednací číslo 1V599671
Výška 260
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka (m) 295
Jmenovitá spotřeba energie (W) 750
Hmotnost stroje (kg) 2.6
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Baleno po 1

Specifikace

Výška 260
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka (m) 295
Jmenovitá spotřeba energie (W) 750
Hmotnost stroje (kg) 2.6
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 16
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 50
Max. točivý moment (Nm) 75
Zasunutí nástroje 1/2x20 palce UNF
Maximální otáčky při zatížení 1. stupeň (1/min) 350
Typ držáku vrtáku Jiný
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 660
Značka Metabo
Type BE 75-16

Čísla materiálu

Objednací číslo 1V599671
EAN 4007430201737
UBB 500658528780
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600580000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.