text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Vrták BE 600/13-2


Objednací číslo 3E916616
Šířka 62
Výška 205
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka (m) 306
Jmenovitá spotřeba energie (W) 600
Hmotnost stroje (kg) 1.9
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 62
Výška 205
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka (m) 306
Jmenovitá spotřeba energie (W) 600
Hmotnost stroje (kg) 1.9
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1 - 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 8
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 27
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 37
Max. točivý moment (Nm) 31
Zasunutí nástroje 1/2x20 palce UNF
Maximální otáčky při zatížení 1. stupeň (1/min) 450
Max. otáčky při zatížení 2. převodový stupeň (1/min) 1500
Typ držáku vrtáku Jiný
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 750
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 2500
Značka Metabo
Type BE 600/13-2

Čísla materiálu

Objednací číslo 3E916616
EAN 4007430261991
UBB 500658528525
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600383000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.