text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Vrták BE 500/10


Objednací číslo 6X821919
Šířka 62
Výška 199
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka (m) 291
Jmenovitá spotřeba energie (W) 500
Hmotnost stroje (kg) 1.8
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 62
Výška 199
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka (m) 291
Jmenovitá spotřeba energie (W) 500
Hmotnost stroje (kg) 1.8
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 30
Max. točivý moment (Nm) 16
Zasunutí nástroje 1/2x20 palce UNF
Maximální otáčky při zatížení 1. stupeň (1/min) 1000
Typ držáku vrtáku Jiný
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1600
Značka Metabo
Type BE 500/10

Čísla materiálu

Objednací číslo 6X821919
EAN 4007430262011
UBB 500658528111
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600353000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.