text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Vrták BE 10


Objednací číslo 6N092834
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 450
Hmotnost stroje (kg) 1.3
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1 - 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 20
Max. točivý moment (Nm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 450
Hmotnost stroje (kg) 1.3
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1 - 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 20
Max. točivý moment (Nm) 10
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 2400
Značka Metabo
Type BE 10

Čísla materiálu

Objednací číslo 6N092834
EAN 4007430203397
UBB 500656296984
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600133810
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.