Brusné a lešticí stroje
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
Broušení & pískování
Brusné a lešticí stroje
3S460021
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
Metabo Vibrační bruska SXE 150-2.5 BL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3S460021
Šířka
148.5
Výška
92.7
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka (m)
228.8
Jmenovitá spotřeba energie (W)
350
Hmotnost stroje (kg)
1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka
148.5
Výška
92.7
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka (m)
228.8
Jmenovitá spotřeba energie (W)
350
Hmotnost stroje (kg)
1
Průměr brusného kotouče (mm)
150
Upevnění brusiva
Burs
Volnoběžné otáčky (1/min)
4000 - 10000
Průměr oscilačního obvodu 1 (mm)
2.5
Type
SXE 150-2.5 BL
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3S460021
EAN
4007430320834
UBB
500668618035
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
615025700