text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Vibrační bruska SR 2185


Objednací číslo 3I582060
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 210
Hmotnost stroje (kg) 1.5
Průměr oscilačního obvodu (mm) 2
Upevnění brusiva Upínání
Šířka základní desky (mm) 184
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 210
Hmotnost stroje (kg) 1.5
Průměr oscilačního obvodu (mm) 2
Upevnění brusiva Upínání
Šířka základní desky (mm) 184
Délka základní desky (mm) 92
Volnoběžné otáčky (1/min) 11200 - 11200
Značka Metabo
Type SR 2185

Čísla materiálu

Objednací číslo 3I582060
EAN 4007430270986
UBB 500658604755
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600441500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.