text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Table circle saw TS 254 M


Objednací číslo 2E828055
Šířka 748
Výška 334
Délka (m) 669
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1500
Hloubka řezu (90°) (mm) 80
Hloubka řezu (45°) (mm) 48
Průměr pilového kotouče (mm) 254
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 748
Výška 334
Délka (m) 669
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1500
Hloubka řezu (90°) (mm) 80
Hloubka řezu (45°) (mm) 48
Průměr pilového kotouče (mm) 254
Otvor pro pilový kotouč (mm) 30
Maximální rozsah otáčení (°) 46.5
Nastavení hloubky řezu (mm) 0 - 80
Volnoběžné otáčky (1/min) 4200 - 4200
Nastavení sklonu vlevo (°) 1.5
Nastavení sklonu vpravo (°) 46.5
Značka Metabo
Type TS 254 M

Čísla materiálu

Objednací číslo 2E828055
EAN 4061792180307
UBB 500716740013
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 610254000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.