text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Stolní pila TS 216


Objednací číslo 4O330396
Šířka 730
Výška 355
Napětí (V) 240
Délka (m) 670
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1500
Hloubka řezu (90°) (mm) 63
Hloubka řezu (45°) (mm) 43
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 730
Výška 355
Napětí (V) 240
Délka (m) 670
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1500
Hloubka řezu (90°) (mm) 63
Hloubka řezu (45°) (mm) 43
Průměr pilového kotouče (mm) 216
Otvor pro pilový kotouč (mm) 30
Maximální rozsah otáčení (°) 46.5
Nastavení hloubky řezu (mm) 0 - 63
Volnoběžné otáčky (1/min) 5000 - 5000
Nastavení sklonu vlevo (°) 1.5
Nastavení sklonu vpravo (°) 46.5
Šířka ložné plochy (mm) 780
Délka nosné plochy (mm) 930
Značka Metabo
Type TS 216

Čísla materiálu

Objednací číslo 4O330396
EAN 4007430246851
UBB 500658601520
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600667000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.