Stacionární
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Pily & řezání
Kotoučové pily
1O974346
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
Metabo Stolní pila TKHS 315 M 4,2 DNB
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1O974346
Šířka
700
Výška
1000
Napětí (V)
415
Délka (m)
1700
Jmenovitá spotřeba energie (W)
4200
Hloubka řezu (90°) (mm)
85
Hloubka řezu (45°) (mm)
53
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka
700
Výška
1000
Napětí (V)
415
Délka (m)
1700
Jmenovitá spotřeba energie (W)
4200
Hloubka řezu (90°) (mm)
85
Hloubka řezu (45°) (mm)
53
Průměr pilového kotouče (mm)
315
Otvor pro pilový kotouč (mm)
30
Maximální rozsah otáčení (°)
45
Nastavení hloubky řezu (mm)
0 - 85
Volnoběžné otáčky (1/min)
2990 - 2990
Nastavení sklonu vlevo (°)
45
Nastavení sklonu vpravo (°)
45
Šířka ložné plochy (mm)
600
Délka nosné plochy (mm)
800
Značka
Metabo
Type
TKHS 315 M - 4,2 DNB
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1O974346
EAN
4003665403427
UBB
500658601371
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0103153300