text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Stolní pila TKHS 315 M 3,1 WNB


Objednací číslo 2C029779
Šířka 700
Výška 1000
Napětí (V) 240
Délka (m) 1700
Jmenovitá spotřeba energie (W) 3100
Hloubka řezu (90°) (mm) 85
Hloubka řezu (45°) (mm) 53
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 700
Výška 1000
Napětí (V) 240
Délka (m) 1700
Jmenovitá spotřeba energie (W) 3100
Hloubka řezu (90°) (mm) 85
Hloubka řezu (45°) (mm) 53
Průměr pilového kotouče (mm) 315
Otvor pro pilový kotouč (mm) 30
Maximální rozsah otáčení (°) 45
Nastavení hloubky řezu (mm) 0 - 85
Volnoběžné otáčky (1/min) 2990 - 2990
Nastavení sklonu vlevo (°) 45
Nastavení sklonu vpravo (°) 45
Šířka ložné plochy (mm) 600
Délka nosné plochy (mm) 800
Značka Metabo
Type TKHS 315 M - 3,1 WNB

Čísla materiálu

Objednací číslo 2C029779
EAN 4003665403403
UBB 500658601116
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0103153100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.