text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Stolní pila TKHS 315 C 2,0 WNB


Objednací číslo 8O687712
Šířka 650
Výška 1000
Napětí (V) 240
Délka (m) 1650
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2000
Hloubka řezu (90°) (mm) 85
Hloubka řezu (45°) (mm) 60
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 650
Výška 1000
Napětí (V) 240
Délka (m) 1650
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2000
Hloubka řezu (90°) (mm) 85
Hloubka řezu (45°) (mm) 60
Průměr pilového kotouče (mm) 315
Otvor pro pilový kotouč (mm) 30
Maximální rozsah otáčení (°) 45
Nastavení hloubky řezu (mm) 0 - 85
Volnoběžné otáčky (1/min) 2980 - 2980
Nastavení sklonu vlevo (°) 45
Nastavení sklonu vpravo (°) 45
Šířka ložné plochy (mm) 550
Délka nosné plochy (mm) 800
Type TKHS 315 C - 2,0 WNB

Čísla materiálu

Objednací číslo 8O687712
EAN 4003665397535
UBB 500658600795
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0103152000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.