text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Zahradní čerpadlo P 9000 G


Objednací číslo 9U002670
Počet fází 1
Délka kabelu (m) 1.5
Typ pohonu Elektrický
Tlaková nádoba na materiál Jiný
Elektrické připojení Kabel
Jmenovité napětí (V) 220 - 240
Frekvence 50 Hz
Baleno po 1

Specifikace

Počet fází 1
Délka kabelu (m) 1.5
Typ pohonu Elektrický
Tlaková nádoba na materiál Jiný
Elektrické připojení Kabel
Jmenovité napětí (V) 220 - 240
Frekvence 50 Hz
Emise hluku (dB(A)) 85.4
S automatickým startem/stopem Ne
Materiál oběžného kola/čerpadla Jiný
S tlakovou nádrží Ne
Příkon motoru (P1) na motor (kW) 1.9
Objemový průtok (BEP) (m³/h) 9
Standardní připojení na straně přívodu Jiný
Připojení standardní výstupní strana Jiný
Třída účinnosti motoru Jiný
Typ regulace otáček Jiný
Regulace otáček motoru Jiný
Maximální sací výška (m) 9
Materiál skříně čerpadla Nerezocel
Kvalita materiálu pláště čerpadla Jiný
Kvalita materiálu oběžného kola/čerpadla Jiný
Připojení na vstupní straně Jiný
Jmenovitý průměr přípojky na vstupní straně Jiný
Jmenovitý průměr výstupní strany přípojky Jiný
Výstupní strana přípojky Jiný
Připojení přírubového kompresního stupně na vstupní straně Jiný
Připojení přírubového kompresního stupně strana výstupu Jiný
Značka Metabo
Type P 9000 G

Čísla materiálu

Objednací číslo 9U002670
EAN 4007430240521
UBB 500658603922
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600967000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.