text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Vodní čerpadlo HWW 4000/25 INOX


Objednací číslo 9P142152
Počet fází 1
Délka kabelu (m) 1.5
Tvar příruby Jiný
Typ pohonu Elektrický
Tlaková nádoba na materiál Jiný
Elektrické připojení Kabel
Stupeň krytí (IP) IPX4
Baleno po 1

Specifikace

Počet fází 1
Délka kabelu (m) 1.5
Tvar příruby Jiný
Typ pohonu Elektrický
Tlaková nádoba na materiál Jiný
Elektrické připojení Kabel
Stupeň krytí (IP) IPX4
Emise hluku (dB(A)) 81
S automatickým startem/stopem Ne
Materiál oběžného kola/čerpadla Jiný
S tlakovou nádrží Ne
Příkon motoru (P1) na motor (kW) 1.1
Objemový průtok (BEP) (m³/h) 4
Standardní připojení na straně přívodu Jiný
Připojení standardní výstupní strana Jiný
Třída účinnosti motoru Jiný
Typ regulace otáček Jiný
Regulace otáček motoru Jiný
Maximální sací výška (m) 8
Materiál skříně čerpadla Nerezocel
Kvalita materiálu pláště čerpadla Jiný
Kvalita materiálu oběžného kola/čerpadla Jiný
Připojení na vstupní straně Jiný
Jmenovitý průměr přípojky na vstupní straně Jiný
Jmenovitý průměr výstupní strany přípojky Jiný
Výstupní strana přípojky Jiný
Připojení přírubového kompresního stupně na vstupní straně Jiný
Připojení přírubového kompresního stupně strana výstupu Jiný
Type HWW 4000/25 Inox

Čísla materiálu

Objednací číslo 9P142152
EAN 4061792001558
UBB 500702978460
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600982000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.