text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo vrták s příklepem 5,0 x 160 mm


Objednací číslo 4F967909
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 100
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 165
Průměr vrtáku (mm) 5
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 100
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
Značka Metabo

Čísla materiálu

Objednací číslo 4F967909
EAN 4007430182418
UBB 500662470862
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 626201000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.