text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo kladivo 2 x 2,0AH


Objednací číslo 0I131350
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 20
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 20
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 20
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 20
Průměr vrtání do dřeva 3. převodový stupeň (mm) 20
Průměr vrtáku ocel 3. převodový stupeň (mm) 10
Max. počet zdvihů (1/min) 27000
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 450 - 450
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1800 - 1800
Počet přiložených baterií 2
Značka Metabo
Type SB 18 L SET

Čísla materiálu

Objednací číslo 0I131350
EAN 4007430327468
UBB 500678920215
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 602317870
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.