text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Kladivo 18V SB 18


Objednací číslo 9W180381
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 20
Max. počet zdvihů (1/min) 24000
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 450
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 20
Max. počet zdvihů (1/min) 24000
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 450
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1600
Počet přiložených baterií 2
Značka Metabo
Type SB 18

Čísla materiálu

Objednací číslo 9W180381
EAN 4007430331465
UBB 500686837914
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 602245560
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.