text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo HSS-R vrták 15,0 x 169


Objednací číslo 2M453751
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 10
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 114
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 169
Průměr vrtáku (mm) 15
Průměr šachty (mm) 10
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 114
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Úhel hrotu (°) 118
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
Značka Metabo

Čísla materiálu

Objednací číslo 2M453751
EAN 4007430100597
UBB 500662585057
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 625009000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.