text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Hammer 602316800


Objednací číslo 9O401826
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 38
Max. počet zdvihů (1/min) 31950
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 600 - 600
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 38
Max. počet zdvihů (1/min) 31950
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 600 - 600
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 2100
Počet přiložených baterií 2
Značka Metabo
Type SB 18 LT BL

Čísla materiálu

Objednací číslo 9O401826
EAN 4007430334718
UBB 500695993765
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 602316800
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.