text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Hammer 600796810


Objednací číslo 6P858676
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 8
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 30
Max. počet zdvihů (1/min) 4500
Volnoběžné otáčky (1/min) 0 - 1100
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 8
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 30
Max. počet zdvihů (1/min) 4500
Volnoběžné otáčky (1/min) 0 - 1100
Počet přiložených baterií 4
Značka Metabo

Čísla materiálu

Objednací číslo 6P858676
EAN 4007430335098
UBB 500695991785
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600796810
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.