text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Hammer 18V SB 18 LT COMP.MO


Objednací číslo 3A985011
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 38
Max. počet zdvihů (1/min) 27200
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 450
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 38
Max. počet zdvihů (1/min) 27200
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 450
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1600
Počet přiložených baterií 2
Značka Metabo
Type SB 18 LT SET

Čísla materiálu

Objednací číslo 3A985011
EAN 4007430285966
UBB 500686837344
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 602103600
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.