text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo hadice 8 x 1 / 7m


Objednací číslo 6T598687
Se spojkami Ano
Vnější průměr (mm) 8
Vnitřní průměr (mm) 6
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 8
Max. pracovní délka (m) 7.5
Značka Metabo
Baleno po 1

Specifikace

Se spojkami Ano
Vnější průměr (mm) 8
Vnitřní průměr (mm) 6
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 8
Max. pracovní délka (m) 7.5
Značka Metabo

Čísla materiálu

Objednací číslo 6T598687
EAN 4003665371306
UBB 500686861583
UNSPSC 42272202
Výrobní číslo položky 0901056226
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.