text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo hadice 8 x 1/7,5m


Objednací číslo 8F550516
Se spojkami Ano
Vnější průměr (mm) 8
Vnitřní průměr (mm) 6
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 8
Max. pracovní délka (m) 7.5
Značka Metabo
Baleno po 1

Specifikace

Se spojkami Ano
Vnější průměr (mm) 8
Vnitřní průměr (mm) 6
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 8
Max. pracovní délka (m) 7.5
Značka Metabo

Čísla materiálu

Objednací číslo 8F550516
EAN 4003665361505
UBB 500686860189
UNSPSC 42272202
Výrobní číslo položky 901054959
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.