text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo hadice 10 x 1/10m


Objednací číslo 3E166021
Se spojkami Ano
Vnější průměr (mm) 10
Vnitřní průměr (mm) 8
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 8
Max. pracovní délka (m) 10
Značka Metabo
Baleno po 1

Specifikace

Se spojkami Ano
Vnější průměr (mm) 10
Vnitřní průměr (mm) 8
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 8
Max. pracovní délka (m) 10
Značka Metabo

Čísla materiálu

Objednací číslo 3E166021
EAN 4003665361512
UBB 500686860346
UNSPSC 42272202
Výrobní číslo položky 901054967
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.