text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Extrakční jednotka SPA 1702 W


Objednací číslo 8Z145504
Šířka 562
Výška 1671
Hloubka 882
Typ proudu AC
Objem zásobníku (l) 90
Jmenovitá spotřeba energie (W) 750
Hmotnost stroje (kg) 24
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 562
Výška 1671
Hloubka 882
Typ proudu AC
Objem zásobníku (l) 90
Jmenovitá spotřeba energie (W) 750
Hmotnost stroje (kg) 24
Regulace výkonu vysávání Elektronický
Hladina akustického výkonu 81
Napětí 220 - 240
Základní barva Jiný
Maximální podtlak (mbar) 17.3
Jmenovitý průměr vakuové hadice (mm) 100
Zapojení automatického elektrického nástroje Ano
Frekvence 50 Hz
Délka sací hadice (m) 2.5
Použití prachového sáčku Yes
Kategorie prachu podle IEC/EN 60335-2-69 L
Type SPA 1702 W

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Z145504
EAN 4003665398358
UBB 500658520191
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0130170100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.