text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Extrakční jednotka SPA 1200


Objednací číslo 8C701282
Typ proudu AC
Objem zásobníku (l) 65
Délka kabelu (m) 3
Jmenovitá spotřeba energie (W) 550
Hmotnost stroje (kg) 22
Regulace výkonu vysávání Elektronický
Hladina akustického výkonu 98
Baleno po 1

Specifikace

Typ proudu AC
Objem zásobníku (l) 65
Délka kabelu (m) 3
Jmenovitá spotřeba energie (W) 550
Hmotnost stroje (kg) 22
Regulace výkonu vysávání Elektronický
Hladina akustického výkonu 98
Napětí 220 - 240
Základní barva Jiný
Maximální podtlak (mbar) 16
Jmenovitý průměr vakuové hadice (mm) 100
Zapojení automatického elektrického nástroje Ano
Frekvence 50 Hz
Délka sací hadice (m) 2.5
Použití prachového sáčku Yes
Kategorie prachu podle IEC/EN 60335-2-69 L
Značka Metabo
Type SPA 1200

Čísla materiálu

Objednací číslo 8C701282
EAN 4007430210265
UBB 500658520761
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 601205000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.