text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Eccentric sander SXE 3150


Objednací číslo 4A139556
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 310
Hmotnost stroje (kg) 1.6
Průměr brusného kotouče (mm) 150
Upevnění brusiva Burs
Volnoběžné otáčky (1/min) 4000 - 12000
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 310
Hmotnost stroje (kg) 1.6
Průměr brusného kotouče (mm) 150
Upevnění brusiva Burs
Volnoběžné otáčky (1/min) 4000 - 12000
Průměr oscilačního obvodu 1 (mm) 3
Značka Metabo
Type SXE 3150

Čísla materiálu

Objednací číslo 4A139556
EAN 4007430271174
UBB 500658547590
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600444000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.