text.skipToContent text.skipToNavigation
Z důvodu technických komplikací nemusí být objednávky určené k dnešní expedici odeslány ještě dnes, a proto nemusí být doručeny následující pracovní den. Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

Metabo Eccentric sander SXE 3150


Objednací číslo 3V169337
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 310
Hmotnost stroje (kg) 1.6
Průměr brusného kotouče (mm) 150
Upevnění brusiva Burs
Volnoběžné otáčky (1/min) 4000 - 12000
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 310
Hmotnost stroje (kg) 1.6
Průměr brusného kotouče (mm) 150
Upevnění brusiva Burs
Volnoběžné otáčky (1/min) 4000 - 12000
Průměr oscilačního obvodu 1 (mm) 3
Značka Metabo
Type SXE 3150

Čísla materiálu

Objednací číslo 3V169337
EAN 4007430271181
UBB 500658547756
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600444500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.