text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Eccentric sander SX E 400


Objednací číslo 9G162259
Šířka 110
Výška 145
Napětí (V) 230
Délka (m) 383
Jmenovitá spotřeba energie (W) 220
Hmotnost stroje (kg) 1.2
Průměr brusného kotouče (mm) 80
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 110
Výška 145
Napětí (V) 230
Délka (m) 383
Jmenovitá spotřeba energie (W) 220
Hmotnost stroje (kg) 1.2
Průměr brusného kotouče (mm) 80
Upevnění brusiva Burs
Volnoběžné otáčky (1/min) 5000 - 10000
Průměr oscilačního obvodu 1 (mm) 3
Značka Metabo
Type SxE 400

Čísla materiálu

Objednací číslo 9G162259
EAN 4007430045935
UBB 500658546923
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600405000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.