text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Eccentric sander FSX 200 INTEC


Objednací číslo 6L317043
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 240
Hmotnost stroje (kg) 1.3
Průměr brusného kotouče (mm) 125
Upevnění brusiva Burs
Volnoběžné otáčky (1/min) 11000 - 11000
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 240
Hmotnost stroje (kg) 1.3
Průměr brusného kotouče (mm) 125
Upevnění brusiva Burs
Volnoběžné otáčky (1/min) 11000 - 11000
Průměr oscilačního obvodu 1 (mm) 2.7
Značka Metabo
Type FSX 200 Intec

Čísla materiálu

Objednací číslo 6L317043
EAN 4007430151384
UBB 500658547913
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 609225500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.