text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Combi vrták SB 18 LTX QUICK BODY


Objednací číslo 4M816679
Jmenovité napětí (V) 18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 65
Max. počet zdvihů (1/min) 32300
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1700
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 65
Max. počet zdvihů (1/min) 32300
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1700
Značka Metabo
Type SB18LTX QUICK

Čísla materiálu

Objednací číslo 4M816679
EAN 4007430287069
UBB 500658495774
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 602200840
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.