text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cirkulárka KS 85 FS


Objednací číslo 8J173648
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2000
Hmotnost stroje (kg) 8.4
Hloubka řezu (90°) (mm) 85
Hloubka řezu (45°) (mm) 65
Průměr pilového kotouče (mm) 235
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2000
Hmotnost stroje (kg) 8.4
Hloubka řezu (90°) (mm) 85
Hloubka řezu (45°) (mm) 65
Průměr pilového kotouče (mm) 235
Otvor pro pilový kotouč (mm) 30
Maximální rozsah otáčení (°) 48
Volnoběžné otáčky (1/min) 4500 - 4500
Značka Metabo
Type KS 85 FS

Čísla materiálu

Objednací číslo 8J173648
EAN 4061792183124
UBB 500716789119
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 601085000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.