text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cirkulárka KS 85 FS


Objednací číslo 7H920618
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2000
Hmotnost stroje (kg) 8.4
Hloubka řezu (90°) (mm) 85
Hloubka řezu (45°) (mm) 65
Průměr pilového kotouče (mm) 235
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2000
Hmotnost stroje (kg) 8.4
Hloubka řezu (90°) (mm) 85
Hloubka řezu (45°) (mm) 65
Průměr pilového kotouče (mm) 235
Otvor pro pilový kotouč (mm) 30
Maximální rozsah otáčení (°) 48
Volnoběžné otáčky (1/min) 4500 - 4500
Značka Metabo
Type KS 85 FS

Čísla materiálu

Objednací číslo 7H920618
EAN 4061792185050
UBB 500716789374
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 601085500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.