text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cirkulárka KS 66 FS


Objednací číslo 1R684322
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1500
Hmotnost stroje (kg) 4.9
Hloubka řezu (90°) (mm) 66
Hloubka řezu (45°) (mm) 47
Průměr pilového kotouče (mm) 190
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1500
Hmotnost stroje (kg) 4.9
Hloubka řezu (90°) (mm) 66
Hloubka řezu (45°) (mm) 47
Průměr pilového kotouče (mm) 190
Otvor pro pilový kotouč (mm) 30
Maximální rozsah otáčení (°) 47
Volnoběžné otáčky (1/min) 5000 - 5000
Značka Metabo
Type KS 66 FS

Čísla materiálu

Objednací číslo 1R684322
EAN 4061792007475
UBB 500716788533
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 601066000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.