text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aku Vrtačka BS 18 QUICK MOB.WORK


Objednací číslo 8J026923
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1 - 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 20
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 450
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1600
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1 - 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 20
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 450
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1600
Počet přiložených baterií 2
Značka Metabo
Model BS 18 QUICK SET
Type Cordless Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 8J026923
EAN 4007430285782
UBB 500658484398
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 602217880
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.