text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aku Vrtačka BS 18 MOB.WORKSHOP


Objednací číslo 0A092410
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1 - 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 20
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 20
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1 - 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 20
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 20
Průměr vrtání do dřeva 3. převodový stupeň (mm) 20
Průměr vrtáku ocel 3. převodový stupeň (mm) 10
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 450
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1600
Počet přiložených baterií 2
Značka Metabo
Type BS 18 SET

Čísla materiálu

Objednací číslo 0A092410
EAN 4007430285850
UBB 500658483309
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 602207880
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.