text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aku Vrtačka BS 18 LT QUICK


Objednací číslo 5G010198
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 38
Max. točivý moment (Nm) 60
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 450
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 38
Max. točivý moment (Nm) 60
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 450
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1600
Počet přiložených baterií 2
Značka Metabo
Type BS 18 LT

Čísla materiálu

Objednací číslo 5G010198
EAN 4007430229861
UBB 500656295168
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 602104500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.