text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aku Vrtačka BS 18 LT BL


Objednací číslo 8E778810
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 38
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 600
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 2100
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 38
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 600
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 2100
Počet přiložených baterií 2
Značka Metabo
Type BS 18 LT BL

Čísla materiálu

Objednací číslo 8E778810
EAN 4007430302304
UBB 500686838177
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 602325550
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.