text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aku Vrtačka BS 18 LT 2X5,2AH


Objednací číslo 1R304396
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 5.2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 38
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 450
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1600
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 5.2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 38
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 450
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1600
Počet přiložených baterií 2
Značka Metabo

Čísla materiálu

Objednací číslo 1R304396
EAN 4007430236708
UBB 500658480586
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 602102650
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.