text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aku Vrtačka 602350660


Objednací číslo 2W620118
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 5.5
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 65
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1850
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 5.5
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 65
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1850
Počet přiložených baterií 2

Čísla materiálu

Objednací číslo 2W620118
EAN 4007430330970
UBB 500695985191
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 602350660
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.