text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aku Vrtačka 2X2,0AH


Objednací číslo 7B724877
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 20
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 450
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1800
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 20
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 450
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1800
Počet přiložených baterií 2
Značka Metabo
Type BS 18 L QUICK SET

Čísla materiálu

Objednací číslo 7B724877
EAN 4007430327420
UBB 500678918664
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 602320870
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.