text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aku Vrtačka 14,4V BS 14,4


Objednací číslo 1S538462
Jmenovité napětí (V) 14.4
Kapacita baterie (Ah) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1 - 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 20
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 400
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1500
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 14.4
Kapacita baterie (Ah) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1 - 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 20
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 400
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1500
Počet přiložených baterií 1
Značka Metabo
Type BS 14.4

Čísla materiálu

Objednací číslo 1S538462
EAN 4007430291530
UBB 500686837591
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 602206510
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.