text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aku Vrták 602334800


Objednací číslo 4R761408
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 38
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 600
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 2100
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 38
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 600
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 2100
Počet přiložených baterií 2
Značka Metabo
Type BS 18 LT BL Q

Čísla materiálu

Objednací číslo 4R761408
EAN 4007430334947
UBB 500695991116
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 602334800
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.