text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aku Vrták 18V BS 18


Objednací číslo 0S199714
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1 - 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 20
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 450
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1600
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1 - 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 20
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 450
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1600
Počet přiložených baterií 2
Značka Metabo
Model BS 18
Type Cordless Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 0S199714
EAN 4007430331472
UBB 500686837757
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 602207560
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.