text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aku Kombi sada BS 18 LT BL


Objednací číslo 1H996643
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.6
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 38
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.6
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 38
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 38
Max. točivý moment (Nm) 75
Průměr vrtání do dřeva 3. převodový stupeň (mm) 38
Průměr vrtáku ocel 3. převodový stupeň (mm) 13
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 600
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 2100
Počet přiložených baterií 3
Značka Metabo

Čísla materiálu

Objednací číslo 1H996643
EAN 4007430315243
UBB 500667039308
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 602325960
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.