text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aku Hammer 600211540


Objednací číslo 8Y496219
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 5.5
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 25
Max. počet zdvihů (1/min) 4500
Volnoběžné otáčky (1/min) 0 - 1200
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 5.5
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 25
Max. počet zdvihů (1/min) 4500
Volnoběžné otáčky (1/min) 0 - 1200
Počet přiložených baterií 2

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Y496219
EAN 4007430334220
UBB 500695991942
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600211540
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.