text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aku Hammer 600210800


Objednací číslo 2R165381
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 25
Max. počet zdvihů (1/min) 4000
Volnoběžné otáčky (1/min) 0 - 1100
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 25
Max. počet zdvihů (1/min) 4000
Volnoběžné otáčky (1/min) 0 - 1100
Počet přiložených baterií 2

Čísla materiálu

Objednací číslo 2R165381
EAN 4007430334206
UBB 500695992106
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600210800
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.