text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aku Hammer 2X 5.2AH


Objednací číslo 3E852636
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 5.2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 65
Max. počet zdvihů (1/min) 32300
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 500
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 5.2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 65
Max. počet zdvihů (1/min) 32300
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 2050
Volnoběžné otáčky 3. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 3800
Počet přiložených baterií 2

Čísla materiálu

Objednací číslo 3E852636
EAN 4007430298249
UBB 500678919241
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 602356650
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.