text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Úhlová bruska WPB 13-125 QUICK


Objednací číslo 4Y413199
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1300
Hmotnost stroje (kg) 2.3
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 125
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1300
Hmotnost stroje (kg) 2.3
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 11000 - 11000
Značka Metabo
Type WPB 13-125 Quick

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Y413199
EAN 4061792176386
UBB 500713538873
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 603631000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.